NTN(エヌティーエヌ)
円筒ころ軸受 NU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
150
幅(mm)
28
注文コード
51505380
品番
NU217EAG1CM
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・幅
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
軸受すき間:CM
幅(mm)
28
形式
高力黄銅製鋲なし角穴保持器
外径D(Φmm)
150
内径d(Φmm)
85
軌道輪形状
円筒ころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方