NTN(エヌティーエヌ)
円筒ころ軸受 NU
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
内径d(Φmm)
90
外径D(Φmm)
160
幅(mm)
30
注文コード
51505389
品番
NU218EAG1CM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・幅
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
軸受すき間:CM
幅(mm)
30
形式
高力黄銅製鋲なし角穴保持器
外径D(Φmm)
160
内径d(Φmm)
90
軌道輪形状
円筒ころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方