※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般揚水用ステンレス鋼板うず巻ポンプ SQM型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51505547 品番 SQM-251W0.25S
参考基準価格(税別)¥107,800 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

接液部にはステンレスのプレス鋼板加工を採用。小形・軽量で設置もラクです。
高度な技術を駆使した成形加工と標準寸法の精度コントロールによって、均等・均質な仕上げ要求にお応えしています。
モータ保護装置付ですから、モータの焼損を防止し、安定運転ができます。
屋外用カバー付ですから、屋外でも設置が可能です。

用途排水用。クーリングタワー冷温水循環用。ユニット組込み用。 質量(kg)13.4 出力(kW)0.25 種類うず巻ポンプ 周波数(Hz)60 電圧(V)単相100 段数1 全揚程(m)13 吐出し量(L/min)13 吸入/吐出口径(mm)25/25 使用液工業用水・農業用水
注意
※SQM型は既に生産終了しており、在庫限りの販売となっております。そのため、在庫が既に無くなり販売終了している型式もございます。
※ また、在庫限りの販売となりますので、ご注文頂いた時点で在庫が無くなっている場合も考えられます。その場合、販売不可となりますので、ご了承願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする