※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51505748 品番 KRS63.0
参考基準価格(税別)¥440,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

低揚程専用に開発し、無駄な電力消費を省きます。低水位運転にもモータ冷却効果をもたせた、メーカーオリジナルの片水路上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。汎用KRS型との組み合わせにより、さらにパワーバリエーションが豊富になりました。

用途土木(河川・港湾・橋梁・ダム・トンネル・地下鉄・上下水道)工事排水用。各種工場での揚水・排水用。 出力(kW)3 周波数(Hz)60 電圧(V)三相200 全揚程(m)5 吐出口径(Φmm)150 使用液工事排水・土砂水 吐出量(m3/min)2
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする