曜日別特売
KRS85.5 一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型 鶴見製作所 51505784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
周波数(Hz)60
吐出口径(Φmm)200
出力(kW)5.5
全揚程(m)5
内容量1台注文コード51505784品番KRS85.5
参考基準価格(税別)¥564,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

低揚程専用に開発し、無駄な電力消費を省きます。低水位運転にもモータ冷却効果をもたせた、メーカーオリジナルの片水路上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。汎用KRS型との組み合わせにより、さらにパワーバリエーションが豊富になりました。

用途土木(河川・港湾・橋梁・ダム・トンネル・地下鉄・上下水道)工事排水用。各種工場での揚水・排水用。出力(kW)5.5周波数(Hz)60電圧(V)三相200全揚程(m)5吐出口径(Φmm)200使用液工事排水・土砂水吐出量(m3/min)3.8
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする