スリムグリップグラインダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51506658 品番ACDG-100S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

パワフル800W。
握り直径Φ52mmスリムグリップ採用。
市販のディスクグラインダー用砥石が仕様可能。

用途
溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品砥石、サイドハンドル、砥石カバー、スパナ、予備カーボンブラシ 寸法(mm)275×115×100 質量(g)1750 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.3 電源(V)100 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])10000 コード長さ(m)2 砥石寸法(mm)100×15×6 定格時間(分)30 握り径(Φmm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする