曜日別特売
MHKP200BG 偏心電工ペンチ MASTERTOOL 51506667

MHKP200BG 偏心電工ペンチ MASTERTOOL 51506667
MHKP200BG 偏心電工ペンチ MASTERTOOL 51506667
MHKP200BG 偏心電工ペンチ MASTERTOOL 51506667
MHKP200BG 偏心電工ペンチ MASTERTOOL 51506667
MHKP200BG 偏心電工ペンチ MASTERTOOL 51506667
MHKP200BG 偏心電工ペンチ MASTERTOOL 51506667
MHKP200BG 偏心電工ペンチ MASTERTOOL 51506667
MHKP200BG 偏心電工ペンチ MASTERTOOL 51506667

偏心電工ペンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(mm)210
内容量1本注文コード51506667品番MHKP200BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

先端が狭いので薄いものでも掴みやすい。
軽天作業時ずん切りやナットを滑らず回せる。
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。
偏心で倍力が通常のペンチの1.5倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断、掴める。
簡易圧着付でエアコンなどのアース線をかカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可)
厚みが薄く軽量化されていますので腰道具が軽くなります。通常ペンチの約20%軽量大きいサイズの製品でも苦になりにくい。
他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。

用途
偏芯電工ペンチシリーズ。
仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:強力刃全長(mm)210ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)316タイプ軽量倍力設計切断能力(mm)くぎ:3刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)VA線2.0×3芯
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする