偏心電工ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51506676 品番 MHKP225BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

先端が狭いので薄いものでも掴みやすい。
軽天作業時ずん切りやナットを滑らず回せる。
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。
偏心で倍力が通常のペンチの1.5倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断、掴める。
簡易圧着付でエアコンなどのアース線をかカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可)
厚みが薄く軽量化されていますので腰道具が軽くなります。通常ペンチの約20%軽量大きいサイズの製品でも苦になりにくい。
他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。

用途偏芯電工ペンチシリーズ。 仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25〜3.5 材質高級刃物鋼 形状刃:強力刃 全長(mm)225 ブラック(ロゴ:ゴールド) 質量(g)337 タイプ軽量倍力設計 切断能力(mm)くぎ:3.5 刃部硬度HRC62以上 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 鉄線4.5 切断能力(Φmm) 銅線5 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯 切断能力(mm)ステンレス4 切断能力(mm)VA線2.6×3芯
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする