エンビカッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51506746 品番MP63GBG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

世界最小・最軽量エンビカッター。
刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。
替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。

用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。 仕様片手ワンタッチオープン、最小スペース(mm):約150 全長(mm)255 ブラック/ゴールド 品番【替刃】MP063G 質量(g)444 タイプ耐久性重視モデル 切断能力硬質塩化ビニル管(0〜VP50)/HIVP管(0〜HIVP50)/HT管(0〜HI50)/保温材付管(0〜Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0〜Φ63mm)/ポリブデン管(0〜Φ63mm)/電線保護管(0〜VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0〜HIVE54)/ガス管(0〜PE50)/一般用ポリエチレン管(0〜PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0〜PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0〜PE50) 切断径(mm)【外径】63 切断荷重(kg)約20
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする