MASTERTOOL
MASTERTOOLの 工具箱/腰袋/工具差し
MASTERTOOLの 工具差し
MASTERTOOLの ペンチ用 工具差し
マスターツールペンチ差し3段
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック、【タグ】ブラック/レッド
注文コード
51506789
品番
MH-P3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
下部全面プラスチック仕様。生地破れを大幅軽減。
リベットやロゴゴムなど障害物排除。ひっかかるストレス解消。
縫い溝の補強カバー付。
階段状になりやすい設計。
用途
ペンチ差しとして。
仕様
落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面
寸法(mm)
270×65×100
色
ブラック、【タグ】ブラック/レッド
質量(g)
224
タイプ
ペンチ差し3段
生地
1680デニール