マスターツールペンチ差し3段

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック、【タグ】ブラック/ゴールド 注文コード51506807 品番MH-P3BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

下部全面プラスチック仕様。生地破れを大幅軽減。
リベットやロゴゴムなど障害物排除。ひっかかるストレス解消。
縫い溝の補強カバー付。
階段状になりやすい設計。

用途ペンチ差しとして。 仕様落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面 寸法(mm)270×65×100 ブラック、【タグ】ブラック/ゴールド 質量(g)224 タイプペンチ差し3段 生地1680デニール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする