マスターツール腰袋3段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック、【タグ】ブラック/レッド 注文コード51506816 品番MH-K3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般品の約3倍の太さ1680デニール生地を使い、高い耐久性と価格のバランスをコンセプトに作りました。
大型カッターナイフもすっぽり収納。
外側にペンを差すことが多いと伺い淵を出来る限り薄くしました。
他社製プラスチックインナーケース対応。

用途腰袋として。 仕様水抜き穴・底面プラスチック補強・ベルト通し逃がし 寸法(mm)250×180×240 ブラック、【タグ】ブラック/レッド 質量(g)465 タイプ腰袋3段 生地1680デニール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする