用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。
付属品研削砥石、砥石カバー、サイドハンドル、砥石取付けスパナ、サンディングパッド、サンディングペーパー#120 3枚、予備カーボンブラシ
寸法(mm)265×116×102
質量(g)1800
電流(A)6.3
電源(V)100
消費電力(W)600
回転数(min-1[r.p.m])3500〜11000
コード長さ(m)2.2
定格電流(A)6.3
定格周波数(Hz)50/60
砥石寸法(Φmm)外径100
定格時間(分)20
スピンドル径M10
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15