FOI016 ネイルヤスリ Vファイル 興和商事(FAN OUT) 51507175

FOI016 ネイルヤスリ Vファイル 興和商事(FAN OUT) 51507175
FOI016 ネイルヤスリ Vファイル 興和商事(FAN OUT) 51507175

ネイルヤスリ Vファイル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード51507175品番FOI016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Vファイルはネイルファイルをさらに進化させたV字型の形状です。V字型のやすりは削りにくい足の爪にもぴったりフィットします
ヤスリの先で爪の細部の微調整が可能
高品質ステンレス(SUS410)使用
柔軟性、耐久性、防錆性、強度を持ち合わせる
皮膚を傷つけない安全設計
お出かけ時にもコンパクトに収まる最小設計
意匠登録番号 第1410160号

用途
爪のお手入れに。美容/高品質/プロ/おしゃれ/ネイルケア/ネイルグッズ/ネイルヤスリ/爪磨き/爪みがき/爪やすり/爪ヤスリ/両面爪やすり/マニキュアリスト/ステンレス/高級/お手入れ
材質高品質ステンレス(SUS410高硬度ステンレス鋼材)質量(g)約14.4寸法(横×縦)(cm)1.3×14.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする