曜日別特売
FOI017 ネイルヤスリミニファイル 興和商事(FAN OUT) 51507184

FOI017 ネイルヤスリミニファイル 興和商事(FAN OUT) 51507184
FOI017 ネイルヤスリミニファイル 興和商事(FAN OUT) 51507184

ネイルヤスリミニファイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード51507184品番FOI017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

世界初の両面全面の爪やすり
ヤスリの先で爪の細部の微調整が可能
高品質ステンレス(SUS420J2)使用
柔軟性、耐久性、防錆性、強度を持ち合わせる
皮膚を傷つけない安全設計
お出かけ時にもコンパクトに収まる最小設計
意匠登録番号 第1410160号

用途
爪のお手入れに。美容/高品質/プロ/おしゃれ/ネイルケア/ネイルグッズ/ネイルヤスリ/爪磨き/爪みがき/爪やすり/爪ヤスリ/両面爪やすり/マニキュアリスト/ステンレス/高級/お手入れ
材質高品質ステンレス(SUS420J2高硬度ステンレス鋼材)質量(g)約3.7寸法(横×縦)(cm)1.1×8.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする