用途目の疲れ、目元のケアに。アイマスク/ホット/クール/温/冷/暖かい/冷たい/ひんやり/HOOT/COOL/目/目元/目もと/疲れ目/ドライアイ/眼精疲労/疲労回復/疲れ目解消/ストレス/腫れ/むくみ/マッサージ/アイケア/リラックス/リフレッシュ/スッキリ/出張/旅行/飛行機/バス/睡眠用/安眠/健康/美容/便利/雑貨/ギフト/プレゼント/贈り物/男性/女性/父の日/母の日/かわいい/お洒落/おしゃれ/オシャレ
セット内容ACアダプター、USBコード、ベルトカバー枕、目元用カバー、収納袋、取扱説明書(保証書付き)
材質金属、プラスチック、コットンフランネル
質量(kg)0.4
色ブラック
電流(A)0.2
連続使用時間(分)約60(フル充電の場合)
設定温度(℃)ヒーター:温感/約40、冷感/約18
充電時間約3時間(フル充電まで)
定格使用時間約10分
保証期間1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22×11.7×8.8
定格入力AC100V(50/60Hz)
定格出力(A)2