用途フェイスケア、ボディケアに。軽い/小さい/ミニ/かわいい/お風呂/ケア/USB/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/全身ケア/表情筋/顔用/フェイスライン/アタッチメント/エステ/肩/首/腰/胸/背中/肩甲骨/足/脚/ふくらはぎ/足裏/手のひら/電動/美容/器具/誕生日/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト
付属品USBコード、アタッチメント4種、収納袋
材質ABS、シリコーン、ポリエステル
色ブラウン
質量(g)295
消費電力(W)7.5(充電時)
電源DC 5V 2A(USB)
連続使用時間(分)10
振幅(mm)約6
振動650〜2700回/分(4段階)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9×13.4