コードレスクッションマッサージャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 スムースクリーム 注文コード51507349 品番MCR8122C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

背中や腰にピタッとフィット。たたき×もみのダブルマッサージでコリをほぐします
まるでプロに揉まれているような心地よさ
2つのモードと速度が選べる
ぽかぽかヒーター搭載
コードレスなので場所を選ばず使用できる
揉みすぎ・揉み返しの防止に役立つ自動停止タイマーを搭載。10分を経過すると自動で電源が切れます
便利なハンドル付き
首、肩、腰、背中、脚、足裏など全身に使える
インテリアとしても楽しめるデザイン

用途疲労回復、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和、血行促進に。クッションマッサージャー/マッサージクッション/ホットマッサージ/ヒーターマッサージ/ヒーター/ヒートマッサージ/ホット/もみ玉/たたき/ツボ押し/血行促進/疲労回復/腰痛/関節痛/下半身/自宅/かわいい/おしゃれ/シンプル/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト 付属品ACアダプター 材質本体:ウレタン/ABS、カバー:ポリエステル 質量(kg)2.4 スムースクリーム 消費電力(W)32(電熱部 5) 電源AC100V(50/60Hz) 定格専用ACアダプター:【入力】AC100-240V(50-60Hz) 0.8A【出力】DC12.8V 2.5A 充電時間約1時間30分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)34.5×29.5×14 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00033000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
注意
※ACアダプターを接続した状態でも使用可能ですが、使用中は充電はされません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする