曜日別特売
AFJ3023AK ジョギングマシン 保護マット付き アルインコ 51507428

AFJ3023AK ジョギングマシン 保護マット付き アルインコ 51507428
AFJ3023AK ジョギングマシン 保護マット付き アルインコ 51507428
AFJ3023AK ジョギングマシン 保護マット付き アルインコ 51507428
AFJ3023AK ジョギングマシン 保護マット付き アルインコ 51507428
AFJ3023AK ジョギングマシン 保護マット付き アルインコ 51507428
AFJ3023AK ジョギングマシン 保護マット付き アルインコ 51507428
AFJ3023AK ジョギングマシン 保護マット付き アルインコ 51507428
AFJ3023AK ジョギングマシン 保護マット付き アルインコ 51507428
AFJ3023AK ジョギングマシン 保護マット付き アルインコ 51507428
AFJ3023AK ジョギングマシン 保護マット付き アルインコ 51507428
AFJ3023AK ジョギングマシン 保護マット付き アルインコ 51507428
AFJ3023AK ジョギングマシン 保護マット付き アルインコ 51507428
AFJ3023AK ジョギングマシン 保護マット付き アルインコ 51507428
AFJ3023AK ジョギングマシン 保護マット付き アルインコ 51507428

ジョギングマシン 保護マット付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1台ブラック注文コード51507428品番AFJ3023AK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ウォーキングからジョギングまで、幅広い運動が可能
多彩なプログラムで効果的な運動をサポート
ワンタッチ速度調節ボタン
坂道を走るような負荷で時短、効果的に運動
運動目的に合わせて選べる12種類のプログラムコース
1~10km/hまで細かく調節可能
タブレットを置いてながら運動できるトレー付き
グリップセンサーで心拍数を測定

用途ウォーキング・ジョギング運動に。エクササイズマシン/フィットネスマシン/マシーン/スリム/タブレットトレー/筋力/有酸素運動/運動/ランニング/ウォーキング/自宅/エクササイズ/簡単リハビリ/シンプル/おしゃれ/プレゼント/ギフト/モノトーン/黒/白ウォーキングマシン/ルームランナー/ランニングマシン/折りたたみ/キャスター付き/在宅/運動不足解消/速度調節/タブレットトレー/プログラム機能付属品保護マット、シリコンオイル材質スチール、ABS、PP、PVC、EVA質量(kg)29ブラック消費電力(W)320電源AC100V(50/60Hz)連続使用時間(分)60寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:62.5×130×117、折りたたみ時:62.5×69×117制限体重(kg)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする