勝野式 トリプルX 膝・腰・軽サポート

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード51507516 品番ヒザコシカルサポートL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

スポーツドクター勝野浩監修のスパッツタイプのサポーター
テーピング理論に基づく着圧サポートラインにより歩行を楽にします
腹圧を上げる事で腰に掛かる負担が減り、骨盤を引き締める事で腰周りの筋肉を安定させます
膝のお皿を下からしっかり支え、膝のグラつきを抑えるので歩行がスムーズになります
大腿四頭筋をサポートするXラインが太ももを引き上げ、足の上げ下げを軽くします
薄手なのでアウターにひびきにくい
クロッチ部分は綿混素材で、一枚履きもOK

用途下半身サポーターとして。着圧/スパッツ/サポーター/レディース/矯正下着/補正下着/骨盤/引き締め/太もも/腰/膝サポーター/ひざサポーター/腰サポーター/膝用サポーター/腰用サポーター 材質ナイロン90%、ポリウレタン10% サイズL ヒップ(cm)92-100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
普段の日常生活で
建設業・工事業

夏に履くには暑かった。一日履いていたら裾の縫い目?のところが赤くなってかゆくなってしまった。膝腰のサポートとしては履かないよりは安定しているとは思う。

対象商品:
51507507
2024-07-17
用途:
腰痛予防持ちなので、事務仕事中、現場仕事中

パソコン操作で座りっぱなしから立ち上がる時の腰の違和感が軽減され、圧着に依る安定感が増したので良い印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする