夜用足楽サポーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 51508356 品番 M-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

翌朝むくみスッキリ!医療用の足楽サポーター。医学に基づいた圧力設計で、血行を促進。
足首からひざ周りにかけての段階的な着圧効果で血液の滞留を軽減、予防。
寝る時に適した低めの着圧値で気持ち良く効果的にひきしめ。

用途脚のむくみ改善に。夜用/足サポーター/むくみ改善/むくみ予防/むくみ解消/着圧ソックス/医療用/膝上/ハイソックス/立ち仕事/ふくらはぎ/日本製/ナイトウエア/ナイトウェア/女性/レディース 材質ナイロン、ポリウレタン サイズM-L 寸法(cm)ひざまわり:36-44 足首周り(cm)22-26 ふくらはぎ周り(cm)33-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする