天然成分忌避剤 ハクビシン バイバイ!

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50g×4袋) 注文コード51508390 品番ハクビシン バイバイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

天然香料で寄せつけない忌避タイプなので、死骸を見ることも近づく必要もありません
迷惑害獣の寄ってほしくない所に置いておくだけなので手を汚しにくく簡単
雨風にも強く屋内外どちらにも使用できます

用途ハクビシン、アライグマ、イタチなどの害獣に。害獣駆除/忌避剤/駆除剤/天然成分/おすすめ/小動物/防止/日本製/害獣対策/ハクビシン/アライグマ/イタチ/駆除剤/屋内/屋外/天井裏/物置/床下/効果長持ち/天然香料/置くだけ/動物/獣/簡単/安全/寄せ付けない 成分天然ゼオライト、唐辛子エキス 質量(g)50(1袋あたり) 対象動物ハクビシン・アライグマ・イタチなど 効果約2ヶ月
注意
※ニオイの感じ方には個人差がございます。 不快に感じられる場合がある可能性もございます
※ハクビシンをはじめとする野生動物は、個人が許可なく捕獲、駆除することが鳥獣保護法で禁止されています

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
屋根裏のアライグマの退治に使いました。
有限会社日野広陵工場 様 (製造業)

最初はどうかなと思いましたが、いつの間にかいなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする