BOS おむつが臭わない袋 大人用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(90枚) 注文コード 51509029 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280

部屋もゴミ箱も臭わない!ゴミ出し時も臭わない!
袋に入れて、結んでゴミ箱に捨てるだけ!
菌も通さないから安心!
とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)

用途おむつの処理に サイズL タイプマチあり 色(袋) 寸法(cm)30×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
95才母のおむつ
建設業・工事業

母のおむつを捨てる際に使用しています。
この袋に入れ、おむつ専用のごみ箱(これも防臭のごみ箱を使用)に
入れ、室内に置いていますが、臭いません。
何度もリピートしています。

対象商品:
51509020
2024-03-16
用途:
臭いのする物の廃棄用

食品などの廃棄時臭いの強い物を入れている。
この商品は、優れものです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする