- 巻き爪ワイヤーガード サイプラス 51509090 - 巻き爪ワイヤーガード サイプラス 51509090 - 巻き爪ワイヤーガード サイプラス 51509090

巻き爪ワイヤーガード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30枚) 注文コード51509090 品番-
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,637
販売価格(税別)
1,488

治療院で使用している施術を自宅でもできるようにした一般医療機器の巻き爪ケアグッズ。形状記憶合金ワイヤーのフックを爪の先端に引っ掛けるだけで、ワイヤーの反発力が巻き爪を持ち上げ、平らにクセづけして痛みを緩和します。
フックを爪に引っ掛けるだけ。ワイヤーの強い弾力で爪をグイッと持ち上げラクになります。
毎日交換する保護テープは使い捨てなので衛生的です。装着したままで靴も履けます。

セット内容本体:1個、保護テープ:30枚 材質本体/フック:ポリカーボネート、形状記憶合金ワイヤー:チタン・ニッケル合金、保護テープ:綿、ポリウレタン、アクリル系粘着剤 寸法(mm)本体:横17×高4×奥5mm、保護テープ:31×31mm 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10009MK0002 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※足爪の厚みの平均である約1.4〜1.7mmを想定して開発・製造しているため、平均よりも厚みがある方には、装着自体が難しい場合がございます。
(男性平均:1.7mm、女性平均:1.4mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51509090
2026-03-08
用途:
巻き爪
株式会社ピュアライフ 様 (金融・保険業)

足の親指が巻き爪でこまってました。
騙されたと思いながら購入しました。
4日後ビックリしました。
親指の巻いてた爪が治ってました。

2025-11-05
用途:
一般生活

私の爪の形の場合には適用無理でした、事前に爪の形状を調べての選択が重要に思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする