165-3 絹はいいぞぉ!! 5本指 3足組 天牛(富士手袋工業) 51509108

絹はいいぞぉ!! 5本指 3足組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3足)注文コード51509108品番165-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

絹はタンパク質を主成分とし、18種類のアミノ酸を含む健康的な素材です。
自然素材のシルクと綿との交織で、冬は温かく、夏は涼しく、季節の変わりめは程良い履心地で、オールシーズン快適です。
吸汗性・発散性・保温性に優れ、ポリウレタン使用と土踏まずサポート加工で、足にピッタリフィットします。

材質裏糸:絹、表糸:ポリエステル、綿、ポリウレタンサイズ(cm)24~27機能保温、吸湿入数3足丈区分レギュラー指タイプ5本指
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする