※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの ジャーナルジャッキ
ラチェット式 610型押し・引きジャッキ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51511966
品番
610
参考基準価格(税別)
¥67,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
能力(kN)
押し・引き/89(ネジ棒中心での能力を示します。)
フックj片側使用時引き/18(ネジ棒の中心を外れた場合の能力を示します。)
ストローク(mm)
114
質量(kg)
5.9
操作力(N)
(最大ハンドル)667
ねじ外径(mm)
32