※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの 油圧ポンプ
エナパックの 手動ポンプ
手動油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出圧力(MPa)
高圧段:70、低圧段:1.4
吐出口径
3/8-18NPT
注文コード
51515606
品番
P392-ALH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,700
この商品は
吐出圧力・吐出口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
吐出圧力(MPa)
高圧段:70、低圧段:1.4
材質(本体)
アルミ
タイプ
単動
種類
その他ポンプ
取付方式
フート取付形
有効内容量(L)
0.8
ポンプ
1段スピード
吐出口径
3/8-18NPT
吐出量(cm
3
/ストローク)
高圧:2.46、低圧:11.26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760