三洋工具
三洋工具の リーマ
三洋工具の ハンドリーマ
付刃ハンドリーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
6
注文コード
51515898
品番
HR-6.00
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
740
種類から選べます
他の種類を見る
ハイスリーマーより耐久力が約5〜10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質
超硬K10
刃数
4
全長(mm)
100
直径(Φmm)
6
刃長(mm)
20
柄長さ(mm)
50
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮
ねじれ角(°)
0