付刃ハンドリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)6.1 注文コード51515907 品番HR-6.10
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は直径など740種類から選べます 他の種類を見る

ハイスリーマーより耐久力が約5〜10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。

材質超硬K10 刃数4 全長(mm)100 直径(Φmm)6.1 刃長(mm)20 柄長さ(mm)50 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする