ソリッドメタルソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)70 穴径(Φmm)25.4 注文コード51523284 品番SMS-70X0.8X25.4
参考基準価格(税別)¥29,570 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は外径・穴径など241種類から選べます 他の種類を見る

ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。

材質超硬K20 刃数56 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)70 刃幅(mm)0.8 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする