三洋工具
三洋工具の カッター・メタルソー
三洋工具の メタルソー
ソリッドメタルソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
25.4
注文コード
51523327
品番
SMS-100X2.6X25.4
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径
など
241
種類から選べます
他の種類を見る
ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。
材質
超硬K20
刃数
72
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
100
刃幅(mm)
2.6
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金