※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
H1 形平歯車減速機付DC ギヤードモータ SS23FQ-H1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)
24
12
24
定格電流(A)
0.15
0.4
0.5
0.2
0.1
0.3
0.25
0.13
回転速度(min
-1
[r.p.m])
15
30
300
2
6
15
10
100
4
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51525451
品番
SS23FQ-H1-200-DC24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,200
電源
直流
電圧(V)
24
取付方式
その他
回転速度(min
-1
[r.p.m])
15
定格電流(A)
0.15
種類
ギヤードモーター
定格トルク(N・m)
0.49