三洋工具
超硬Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃幅(mm)
12
12
12
18
19
20
9
17
6
11
13
15
3
4
5
8
7
14
24
10
16
22
25
21
23
外径(Φmm)
60
60
60
65
38
40
80
70
16
20
75
45
55
30
35
90
100
22
24
25
18
28
50
32
15
全335種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51526888
品番
TC-60X12
参考基準価格(税別)
¥55,660
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。
材質
超硬K20
全長(mm)
165
柄径(Φmm)
32
外径(Φmm)
60
刃幅(mm)
12
柄長さ(mm)
100
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
首径(Φmm)
30