曜日別特売
TC-40X20 超硬Tスロットカッター 三洋工具 51527089

超硬Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)20
20
18
19
9
17
6
12
11
13
15
3
4
5
8
7
14
10
16
24
21
22
23
25
外径(Φmm)40
40
65
38
80
70
75
45
55
35
90
100
60
50
32
15
16
20
30
22
24
25
18
28
内容量1個注文コード51527089品番TC-40X20
参考基準価格(税別)¥45,080販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。

材質超硬K20全長(mm)130柄径(Φmm)25外径(Φmm)40刃幅(mm)20柄長さ(mm)80適合材鋳鉄、ダクタイル鋼首径(Φmm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする