オイルホール付OSドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)5.9 シャンク径(Φmm)6 注文コード51531526 品番OSDOH0590
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は外径・シャンク径など107種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。外部給油タイプです。鋼用としても使えます。

材質超硬MG 全長(mm)76.22 溝長(mm)36.22 シャンク径(Φmm)6 外径(Φmm)5.9 首下長(mm)39.22 適合材鋳鉄 先端長(mm)1.22 有効刃長(mm)26.22 機能長さ(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする