曜日別特売
S-HR-8.95 ソリッドハンドリーマー 三洋工具 51532585

S-HR-8.95 ソリッドハンドリーマー 三洋工具 51532585
S-HR-8.95 ソリッドハンドリーマー 三洋工具 51532585

ソリッドハンドリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード51532585品番S-HR-8.95
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。

材質超硬K10刃数6全長(mm)80直径(Φmm)8.95刃長(mm)35適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする