三洋工具
三洋工具の リーマ
三洋工具の ハンドリーマ
ソリッドハンドリーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
8.99
注文コード
51532628
品番
S-HR-8.99
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
675
種類から選べます
他の種類を見る
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質
超硬K10
刃数
6
全長(mm)
80
直径(Φmm)
8.99
刃長(mm)
35
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮
ねじれ角(°)
0