曜日別特売
S-HR-2.40 ソリッドハンドリーマー 三洋工具 51532716

S-HR-2.40 ソリッドハンドリーマー 三洋工具 51532716
S-HR-2.40 ソリッドハンドリーマー 三洋工具 51532716

ソリッドハンドリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード51532716品番S-HR-2.40
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。

材質超硬K10刃数4全長(mm)45直径(Φmm)2.4刃長(mm)20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする