三洋工具
三洋工具の リーマ
三洋工具の ハンドリーマ
付刃チャッキングリーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
19.03
注文コード
51539366
品番
CR-19.03XMT2
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥22,968
販売価格(税別)
¥
20,880
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
572
種類から選べます
他の種類を見る
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質
超硬K10
全長(mm)
230
直径(Φmm)
19.03
刃長(mm)
60
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮
シャンク(MT No.)
2
ねじれ角(°)
0