付刃チャッキングリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)19.96 注文コード51539445 品番CR-19.96XMT2
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥22,968
販売価格(税別)
20,880
この商品は直径など572種類から選べます 他の種類を見る

切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。

材質超硬K10 全長(mm)230 直径(Φmm)19.96 刃長(mm)60 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 シャンク(MT No.)2 ねじれ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする