三洋工具
三洋工具の フライスカッター
三洋工具の 専用カッター
三洋工具の アングルカッター
柄付アンギュラーカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51545070
品番
AGC-30X60°
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質
超硬K20
全長(mm)
85
刃長(mm)
15
柄径(Φmm)
20
外径(Φmm)
30
柄長さ(mm)
50
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
角度θ(°)
60
首径(Φmm)
14