柄付アンギュラーカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51545079 品番 AGC-25X45°
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。

材質超硬K20 全長(mm)70 刃長(mm)6 柄径(Φmm)16 外径(Φmm)25 柄長さ(mm)45 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼 角度θ(°)45 首径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする