三洋工具
三洋工具の フライスカッター
三洋工具の 専用カッター
三洋工具の アングルカッター
柄付アンギュラーカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51545097
品番
AGC-80X45°
参考基準価格(税別)
¥126,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質
超硬K20
全長(mm)
130
刃長(mm)
22
柄径(Φmm)
32
外径(Φmm)
80
柄長さ(mm)
70
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
角度θ(°)
45
首径(Φmm)
25