柄付アンギュラーカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51545228 品番 AGC-65X60°
参考基準価格(税別)¥70,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。

材質超硬K20 全長(mm)135 刃長(mm)35 柄径(Φmm)32 外径(Φmm)65 柄長さ(mm)70 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼 角度θ(°)60 首径(Φmm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする