柄付アンギュラーカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51545255 品番 AGC-90X60°
参考基準価格(税別)¥154,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。

材質超硬K20 全長(mm)157 刃長(mm)42 柄径(Φmm)42 外径(Φmm)90 柄長さ(mm)80 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼 角度θ(°)60 首径(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする