柄付アンギュラーカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51545307 品番 AGC-40X45°
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。

材質超硬K20 全長(mm)90 刃長(mm)10 柄径(Φmm)20 外径(Φmm)40 柄長さ(mm)55 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼 角度θ(°)45 首径(Φmm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする