2枚刃スレンダーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51545359 品番 SS2-11
参考基準価格(税別)¥33,010 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。

材質超硬MG 刃数25 全長(mm)90 刃径(Φmm)11 柄径(Φmm)10 適合材鋳鉄 ねじれ角(°)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする