三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
2枚刃スレンダーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51545368
品番
SS2-7
参考基準価格(税別)
¥14,490
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質
超硬MG
刃数
15
全長(mm)
70
刃径(Φmm)
7
柄径(Φmm)
6
適合材
鋳鉄
ねじれ角(°)
25