2枚刃スレンダーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51545386 品番 SS2-9
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。

材質超硬MG 刃数20 全長(mm)80 刃径(Φmm)9 柄径(Φmm)8 適合材鋳鉄 ねじれ角(°)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする