三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
2枚刃スレンダーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51545404
品番
SS2-13
参考基準価格(税別)
¥37,840
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質
超硬MG
刃数
30
全長(mm)
100
刃径(Φmm)
13
柄径(Φmm)
12
適合材
鋳鉄
ねじれ角(°)
25